ELCART DISTRIBUTION - ERT302816500 PILA LITIO 2/3A 3,6V 2,1AH LAMEL - 302816500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449073626183
Artikelnummer
ERT302816500
Herstellernummer
302816500
Hersteller
ERT
PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.