Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350171000 INTERRUTTORE A CHIAVE MINIATURA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021294999

Artikelnummer

ERT350171000

Herstellernummer

350171000

Hersteller

ERT

Interruttore a chiave in miniatura per antifurto, estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. • Portata max: 1A - 125V • Res. isol.: 200 MOhm • Res. cont.: 10mOhm max • Angolo rotazione: 60° • Terminali: a saldare • Corpo e ghiera: acciaio cromato