ELCART DISTRIBUTION - ERT350171200 COMMUTATORE CHIAVE MINIAT. 3 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001022244269
Artikelnummer
ERT350171200
Herstellernummer
350171200
Hersteller
ERT
COMMUTATORE A CHIAVE MlNIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO. Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. PORTATA MAX.:1 A-125 V. RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM. RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max. ANGOLO ROTAZIONE:120°. TERMINALI:a saldare. CORPO E GHIERA: acciaio cromato.