ELCART DISTRIBUTION - ERT350171300 INTER. MINIAT. CHIAVE 2 POSIZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449073069249
Artikelnummer
ERT350171300
Herstellernummer
350171300
Hersteller
ERT
INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO. Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. PORTATA MAX.:2 A-250 V. RESISTENZA ISOLAMENTO:500 M OHM - 500 V. RESISTENZA CONTATTI:10 mOHMmax. ANGOLO ROTAZIONE:90°. TERMINALI:a saldare. CORPO E GHIERA:acciaio cromato.