Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350802000 SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO - 350802000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT350802000 SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564452577

Artikelnummer

ERT350802000

Herstellernummer

350802000

Hersteller

ERT

SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO. Per pannelli EK mod.GSM-1 & A8. Specifiche tecniche. Alim.:3V (2xAA 1,5V). Portata di Trasmissione senza fili:= 80mt (area aperta). Altezza installazione:2,5-6mt. Portata di rilevazione: 6mt diametro (altezza 3,6mt). Frequenza di Trasmissione: 433MHz (± 75KHz). Consumo in modalità attiva:9,5mA. Materiale pannello:Plastica ABS. Condizioni operative: Temperatura:-10°C + 50°C . Umidità:= 80% (senza condensa). Dim. (LxAxP):90x 90 x 37 mm.