Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350910500 SENSORE PIR WIR.CON PET IMMUNITY - 350910500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT350910500 SENSORE PIR WIR.CON PET IMMUNITY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564482451

Artikelnummer

ERT350910500

Herstellernummer

350910500

Hersteller

ERT

SENSORE PIR WIRELESS CON PET IMMUNITY. Caratteristiche. Alimentato da una batteria al litio pre inserita. Microprocessore controlato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi. Due livelli di sensibilità selezionabili. Funzione PET Immunity per evitare falsi allarmi generati dal passaggio di animali domestici. Batteria lunga durata per ridurre costi di manutenzione. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. Indicazione batteria scarica. LED indicatore di allarme e modalità test. Uso interno. Dati tecnici- Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata Batteria: 5 anni. Range di rilevamento: 12mt. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 53x67x89mm.