Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350912200 SENS.DOPPIO PIR TENDA BLAUPUNKT - 350912200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT350912200 SENS.DOPPIO PIR TENDA BLAUPUNKT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564503132

Artikelnummer

ERT350912200

Herstellernummer

350912200

Hersteller

ERT

SENSORE DOPPIO PIR TENDA BLAUPUNKT. Sensore wireless Blaupunkt, autoalimentato a doppio infrarosso passivo per porte e finestre con antimascheramento. Resistente agli agenti atmosferici, possiede dimensioni ridotte che lo rendono adatto a proteggere areeristrette e ben definite. Ha una portata massima di 4 m e, grazie al suo basso consumo, la batteria del sensore a tenda ha una durata estremamente più lunga di tutti i prodotti simili. Portata massima: 4mt. Angolo di rilevazione 35° Orizzontale. Temperatura di funzionamento: da – 20°C a + 50°C (Umidità 85%). Antimascheramento escludibile. 4 zone di rilevazione Batteria Litio: 3,6 Vdc. Assorbimento: a riposo 29uA, in allarme 900uA. Numero impulsi: 1 o 2 in 2,5s. Allarme contatto: NC. Indicazione LED: selezionabile ON/OFF. Compensazione della temperatura: Automatica. Grado di Protezione: IP 54 . DIMENSIONI: 280x38x30mm. PESO:160gr.