Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT350930000 SIRENA DA ESTERNO BX-S1 - 350930000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT350930000 SIRENA DA ESTERNO BX-S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564480877

Artikelnummer

ERT350930000

Herstellernummer

350930000

Hersteller

ERT

SIRENA DA ESTERNO WIRELESS BX-S1. Sirena da esterno BX-S1Caratteristiche. Sistema via radio bidirezionale. Stato del sistema indicato da un beep della sirena e dalla luce strobo. Durata sirena e accensione luce programmabile. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. Indicatore batteria scarica. IP43 impermeabile e protezione dai raggi UV. Uso interno e esterno. Dati Tecnici- Alimentazione: 4 batterie D alcaline. Durata Batterie: 2 anni. Volume allarme: 104db @ 1mt. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 257x220x69mm.