Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT352502500 KIT DISPLAY ELIMINA CODE 2 CIFRE - 352502500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT352502500 KIT DISPLAY ELIMINA CODE 2 CIFRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564483915

Artikelnummer

ERT352502500

Herstellernummer

352502500

Hersteller

ERT

Il kit è composto da:1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, corredato di accessori per aggancio a parete o soffitto. 1 Radiocomando 433,92 Mhz con clip d’aggancio. 1 Distributore ticket. 1 Rotolo da 2.000 ticket.1 Cartello istruzione clientela. Manuale d’istruzioni. Avanzamento tramite radiocomando, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato. Possono essere collegati ad una console da tavolo ed è possibile collegare diversi display tra loro per visualizzare in più punti lo stesso numero.ALTEZZA CIFRE:13,5 cm DIMENSIONI DISPLAY:27,5x24x5,5 cm ANGOLO VISUALE:150° MATERIALE:abs neroALIMENTAZIONE:220Vca PORTATA RADIOCOM.:20 mtArticolo associato Codice PIANTANA PER (352533000) DISPLAY 2 (352534000) RADIOCOMANDO 433,92Mhz (352534500) CONFEZIONE 20.000 (352530000)CONSOLE DA (352535000) DISTRIBUTORE DI (352532500)