Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360010000 TRASMETTIT.RADIO 2CH CON PULSANTE - 360010000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360010000 TRASMETTIT.RADIO 2CH CON PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564510901

Artikelnummer

ERT360010000

Herstellernummer

360010000

Hersteller

ERT

TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE. Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE. Due canali con comando a distanza. Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale. Facile da installare. Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni). Dati tecnici: LED indicatore di stato. Grado di protezione: IP20. Frequenza: 868MHz. Canali: 2. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x80x11.5mm. Peso: 38gr.