ELCART DISTRIBUTION - ERT360015000 TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564510925
Artikelnummer
ERT360015000
Herstellernummer
360015000
Hersteller
ERT
TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI. Telecomando via radio a due canali. Struttura ergonomia. Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo. Distanza di trasmissione: 300m. Grado di protezione: IP20.