ELCART DISTRIBUTION - ERT360015400 TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564510949
Artikelnummer
ERT360015400
Herstellernummer
360015400
Hersteller
ERT
TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI. Telecomando via radio a otto canali. Struttura ergonomia. Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo. Distanza di trasmissione: 350m. Grado di protezione: IP20. Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando.