ELCART DISTRIBUTION - ERT360019000 TRASLATORE IR EXTA FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564511021
Artikelnummer
ERT360019000
Herstellernummer
360019000
Hersteller
ERT
TRASLATORE IR EXTA FREE. Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando di ricevitori del sistema exta free tramite un qualsiasi telecomando a infrarossi memorizzato nel dispositivo. Canali: 4. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. Distanza di trasmissione: 200m. Consumo: 0,4W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C.


