Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360020000 TRASMETTIT.MODULARE 4CH GUIDA DIN - 360020000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360020000 TRASMETTIT.MODULARE 4CH GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511113

Artikelnummer

ERT360020000

Herstellernummer

360020000

Hersteller

ERT

TRASMETTITORE MODULARE 4 CANALI DIN. Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Montaggio: Guida DIN. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 350m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x35x66mm.