ELCART DISTRIBUTION - ERT360055600 TELECOMANDO TOUCH DIMMER LED RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564516057
Artikelnummer
ERT360055600
Herstellernummer
360055600
Hersteller
ERT
TELECOMANDO TOUCH PER DIMMER LED RGB. Telecomando utilizzato per lavorare con i dimmer LED RGB. 5 tasti meccanici e uno touch circolare per la selezione del colore. Tre funzioni: ON / OFF, regolazione luminosità e movimento colore. Frequenza: 868MHzPortata segnale: fino 230m in spazio aperto. Alimentazione: 3 x Batteria AAA. Grado di protezione: IP20. Temperatura: -10°C + 55°C. DIMENSIONI:113x55x21mm. PESO: 100gr. Per ricevitore RDP-11: 36/555.