Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360100000 CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE - 360100000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360100000 CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511830

Artikelnummer

ERT360100000

Herstellernummer

360100000

Hersteller

ERT

CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE. Controllore del sistema EXTA FREE, dopo la connessione al router Wi-Fi, ti dà la possibilità di controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA FREE tramite dispositivi mobili. Oltre alla funzione di controllore ha la capacità di implementare: SCENARI, funzione temporizzata e visualizzare in anteprima lo stato dei sensori. Dotata di interfaccia LAN, è possibile anche il comando di un’ampia gamma di trasmettitori EXTA FREE. Per la gestione da remoto del controller, è necessario utlizzare un indirizzo IP statico. Scarica GRATIS l’App “Exta Free” per Android e IOS sul tuo Smartphone. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 250m. Grado di protezione: IP20. Consumo: 1,6W. Alimentazione: 5Vdc 1,2A standard micro-USB. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x100x32mm. Peso: 400g.