Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT360197000 GSM MODUL.2OUT+2IN RS485 P.RXM-01 - 360197000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT360197000 GSM MODUL.2OUT+2IN RS485 P.RXM-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564511991

Artikelnummer

ERT360197000

Herstellernummer

360197000

Hersteller

ERT

PRESA DOMOTICA DUE CANALI CON CONTROLLO GSM. GSM modulare a 2 canali progettato per realizzare semplici operazioni di controllo tramite la rete GSM. Il controller ha due uscite indipendenti con portata massima della 16 A / 230 Vac e due ingressi digitaliconsentono un collegamento con le centrali di allarme. L'interfaccia RS485 connesso con il traslatore 36/192 (RXM-01), dà la possibilità di controllare i ricevitori del sistema EXTA FREE, attraverso messaggi sul telefono cellulare predefiniti dall'utente. Montaggio su guida DIN. Frequenza: 868MHz. Grado di protezione: IP20. 2 x indicatore LED di stato. Consumo: 1.5W. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C. Dimensioni: 160x66x90mm. Peso: 163gr.