Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT403520000 PIATT.X SP.MODU.TELEF. 4P.AVORIO - 403520000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT403520000 PIATT.X SP.MODU.TELEF. 4P.AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8001022911819

Artikelnummer

ERT403520000

Herstellernummer

403520000

Hersteller

ERT

Cavo telefonico piatto a 4 conduttori, standard italiano, per spine modulari telefoniche. • Conduttori in rame rosso • Sezione: 0,081 mm AWG 28 • Isolamento in polipropilene • Guaina in pvc • Dimensioni della piattina: 5x2,3mm • Colori dei conduttori: marrone-rosso-bianco-blu • Confezione da 100m