Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404800100 ARMADIO A MURO 19 RWA 9U NERO - 404800100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404800100 ARMADIO A MURO 19 RWA 9U NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564485650

Artikelnummer

ERT404800100

Herstellernummer

404800100

Hersteller

ERT

ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWA. Il telaio saldato e la struttura robusta e sicura permettono di fissarlo al muro oppure di appoggiarlo a terra. Struttura in solido acciaio da 1,5mm. Porta in vetro apribile a 180° con serratura a chiave. il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta. Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di carico fino a 50kg. Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità. 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia). Colore RAL 9005. Grado di protezione: IP20. Dimen.: 540x450x445 mm.