ELCART DISTRIBUTION - ERT404805800 ARMADIO A MURO RWS 12U NERO DX/SX - 404805800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564512653
Artikelnummer
ERT404805800
Herstellernummer
404805800
Hersteller
ERT
ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA. La serie di armadi rack 19” RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT dove la sicurezza delle apparecchiature installate all’interno è al primo posto. NOVITA’!! Armadio RIBALTABILE, con apertura porta sia Destra sia a Sinistra. Struttura e porta in solido acciaio. Serratura a doppia mappa. Porta scorrevole lateralmente - Struttura in solido acciaio da 1,5 mm. Prese d’aria laterali. Capacità di carico fino a 60 Kg. 12 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia).Colore: Nero RAL9005. Grado di protezione IP 20. Dimen.: 560x600x592 mm.