Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404859100 BARRA DIN2U NERO - 404859100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404859100 BARRA DIN2U NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564486121

Artikelnummer

ERT404859100

Herstellernummer

404859100

Hersteller

ERT

BARRA DIN PER ARMADI RACK 19". Barra DIN per armadi rack 19” per montare periferiche con attacco DIN. Colore:Nero RAL9005. Profondità regolabile: 65 - 290 mm / Profondità totale: 360 mm. Larghezza barra DIN: 415 mm. Completa di viti per il fissaggio. Altezza: 2 Unità.