ELCART DISTRIBUTION - ERT404864000 PANNELLO PATCH 24 POSTI RJ45 NERO - 404864000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564492894
Artikelnummer
ERT404864000
Herstellernummer
404864000
Hersteller
ERT
PANNELLO PATCH UTP 24 PORTE RJ 45 NON SCHERMATO. Patch Panel UTP 19”, 24porte RJ45, non schermato, con gestione cavi. Collegamento su strisce LSA. Adatto per armadi Rack 19” da 483mm. Materiale: metallo 1,5mm. Staffa posteriore rimovibile per fissare i cavi con fascette. Codici colore basati su EIA/TIA 568 A & B. ISO/IEC 11801 e EN 50173. Tipo Cavo: Cat.5e.


