Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404865200 PANNELLO PATCH 24 POSTI RJ45 NERO - 404865200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404865200 PANNELLO PATCH 24 POSTI RJ45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056045878588

Artikelnummer

ERT404865200

Herstellernummer

404865200

Hersteller

ERT

PANNELLO PATCH STP 24 PORTE SCHERMATO. Pannello patch 24 posti RJ45, Schermato. Compatibile sia con inseritori 110 che krone. Compatibile EIA/TIA 568 A & B. Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG. Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Conforme agli standard 19” per montaggio a Rack, occupa 1U. Colore: Nero RAL 9005. Tipo Cavo: Cat.6.