ELCART DISTRIBUTION - ERT404868000 MULTIPRESA DA RACK 6 POSTI ITA - 404868000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564486152
Artikelnummer
ERT404868000
Herstellernummer
404868000
Hersteller
ERT
MULTIPRESA CON INTERRUTTORE PER ARMADI RACK 19". Multipresa con interruttore per armadi rack 19". Colore:NERO RAL 9005 & corpo in Alluminio. Occupa:1Unità. Cavo di alimentazione:H05VV-F 3G 1,5mm2 di lunghezza 2 metri. Cavo con spina italiana 16A o spina Schuko 16A. Massima capacità di carico:3,5KW. Dimensione: 483x66x44mm. Peso: 1,2 Kg. Mod.: WPN-PDU-I01-06.