Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404868500 MULTIPRESA DA RACK 8 POSTI SCHUKO - 404868500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404868500 MULTIPRESA DA RACK 8 POSTI SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564491170

Artikelnummer

ERT404868500

Herstellernummer

404868500

Hersteller

ERT

MULTIPRESA CON INTERRUTTORE PER ARMADI RACK 19". Multipresa con interruttore per armadi rack 19". Colore:NERO RAL 9005 & corpo in Alluminio. Occupa:1Unità. Cavo di alimentazione:H05VV-F 3G 1,5mm2 di lunghezza 2 metri. Cavo con spina italiana 16A o spina Schuko 16A. Massima capacità di carico:3,5KW. Dimensione: 483x66x44mm. Peso: 1,2 Kg. Mod.: WPN-PDU-G01-08.