Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404869200 MULTIPRESA DA RACK 12P.MAGNETOT - 404869200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404869200 MULTIPRESA DA RACK 12P.MAGNETOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564513117

Artikelnummer

ERT404869200

Herstellernummer

404869200

Hersteller

ERT

MULTIPRESA CON MAGNETOTERMICO PER ARMADI RACK 19". Struttura in alluminio. Fornibili da 6 e 12 posti. Occupa 1 unità. Interruttore magnetotermico che interrompe il flusso di corrente in caso di corto circuito. Protezione bambini. Voltaggio massimo: 250V/3500W. Cavo:H05VV-F 3G 1,5mm2 – 2mt Spina Italiana e Schuko 16A. Dimensione: 483x66x44mm. Peso: 1,2 Kg. Mod.: WPN-PDU-I02-12.