ELCART DISTRIBUTION - ERT405061000 CAVETTO COLL.CAT.5E 1.5MT LSZH - 405061000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Packung
5 ST
EAN
8029564397557
Artikelnummer
ERT405061000
Herstellernummer
405061000
Hersteller
ERT
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE. Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi. CAVO:assemblato UTP. (unshielded twisted pair). 4 coppie fili trefoli AWG 24. COLLEG.:EIA/TIAT568B. COLORE GUAINA:grigio. PER PRESE:40/13020. Lungh.: 1,5M.


