Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT405090000 CAVETTO COLL.CAT.6A 0,5MT LSZH - 405090000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT405090000 CAVETTO COLL.CAT.6A 0,5MT LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564521600

Artikelnummer

ERT405090000

Herstellernummer

405090000

Hersteller

ERT

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

CAVETTI DI COLLEGAMENTO S/FTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT. 6A. Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi. CAVO:assemblato S/FTP. (foiled twisted pair) fili trefoli 26AWG a 500MHz. COLLEG.:EIA/TIAT568B. COLORE GUAINA:bianco. Lungh.: 0,5M.