ELCART DISTRIBUTION - ERT405090500 CAVETTO COLL.CAT.6A 1,0MT LSZH - 405090500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
8029564521617
Artikelnummer
ERT405090500
Herstellernummer
405090500
Hersteller
ERT
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
weiß
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
CAVETTI DI COLLEGAMENTO S/FTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT. 6A. Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi. CAVO:assemblato S/FTP. (foiled twisted pair) fili trefoli 26AWG a 500MHz. COLLEG.:EIA/TIAT568B. COLORE GUAINA:bianco. Lungh.: 1,0M.


