ELCART DISTRIBUTION - ERT405250000 TESTER PER CAVI MODULARI/NETWORK - 405250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564127437
Artikelnummer
ERT405250000
Herstellernummer
405250000
Hersteller
ERT
Tester per network e cavi modulari, con questo strumento è possibile controllare la corretta configuarazione di cavi : CAT 5, 10 base-2, RJ45/RJ11, 356A, TIA-568 A/B, Token ring. Con il remote kit in dotazione è possibile testare cavi installati con prese a muro o a pannello. Verifica di corto circuito, aperto, mancante e prova di continuità. Nella confezione sono inclusi :cavi adattatori BNC (2X), adattatore M/M BNC, cavo modulare RJ45, custodia in pelle.