Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT406622200 CAVO USB 2.0 SPINA A-SPINA B 5MT - 406622200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT406622200 CAVO USB 2.0 SPINA A-SPINA B 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564398615

Artikelnummer

ERT406622200

Herstellernummer

406622200

Hersteller

ERT

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-B

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo USB nero 2.0 con spina tipo A e spina tipo B •CONNETTORI:-1 Spina USB 2.0 Tipo “A” -1 Spina USB 2.0 Tipo “B” •FINITURA: Nichelata