Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT406635000 CAVO USB 2.0 SPINA A-PRESA A 2MT - 406635000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT406635000 CAVO USB 2.0 SPINA A-PRESA A 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564397458

Artikelnummer

ERT406635000

Herstellernummer

406635000

Hersteller

ERT

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A-PRESA TIPO A