Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT406645100 CAVO USB2.0 SPINA A-SPINA A 2.0MT - 406645100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT406645100 CAVO USB2.0 SPINA A-SPINA A 2.0MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564398677

Artikelnummer

ERT406645100

Herstellernummer

406645100

Hersteller

ERT

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo USB nero 2.0 con spina tipo A e spina tipo A