ELCART DISTRIBUTION - ERT406685100 CAVO CONVERTIT. A/V DA RCA A USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564529200
Artikelnummer
ERT406685100
Herstellernummer
406685100
Hersteller
ERT
CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (O S-VIDEO) A USB WIN2000/XP/VISTA/7/8/10. Con questo cavo convertitore possiamo con pochi passaggi convertire in file multimediali i nostri DVD o le nostre vecchie videocassette o registrazioni fatte con video camere(sia digitali che analogiche)! Infatti, il cavo convertitore può acquisire immagini e audio da vari tipi di sorgenti quali: Videoregistratori VHS, Lettori Dvd/DivX, Video Camere Analogiche, Video Camere Digitali, Ricevitori Satellitari ecc… ecc…Insomma, tutte le sorgenti che siano dotate di uscite audio/video rca o s-video, e di trasferirli in formato digitale sul proprio computer o sul proprio notebook, con la possibilità di poter scegliere il formato multimediale preferito: VCD, SVCD, DVD, E HIDVD. Durante la registrazione in formato digitale, il software incluso nella confezione permette anche di poter catturare e salvare sul proprio PC in formato JPG, tutte le immagini che si desiderano (funzione Snap Shot). Requisiti di sistema: Intel Pentium 4 2.0GB MHz (equivalente AMD Athlon TM CPU o superiore); Una porta libera USB 2.0 256 MB di memoria RAM libera; 100 MB di hard disk liberi; Una 1024x768 scheda grafica, DirectX 9.0c o una scheda grafica compatibile (o superiore); Microsoft Windows XP Home / PRO Edition / XP 64bit/Vista/7/8/10; Un lettore CD-ROM; Hard Disk da 5400rpm o superiore. Per la connessione di alcune fonti che hanno l’uscita RCA, sono necessari gli adattatori 4/41650 o in alternativa i cavetti 45/6262 non inclusi.


