ELCART DISTRIBUTION - ERT406825200 CAVO CONVERT. DA USB A RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564531739
Artikelnummer
ERT406825200
Herstellernummer
406825200
Hersteller
ERT
CAVO CONVERTITORE DA USB A RS485. Cavo compatibile allo standard USB 1.1 e USB 2.0. Chip integrato stabile ed ad alta velocità. Grazie all' interfaccia RS485, supporta controlli a distanza, e la gestione dell'alimentazione. Grazie alla spina USB, la velocità di trasferimento della porta seriale arriva a 5Mbp. Progettato per la connessione di controllo industriale. Per sistemi operativi Win 98 / SE / 2000 / XP, Mac OS V8.6 o superiore.