ELCART DISTRIBUTION - ERT421100800 CAVO COLL.15HD/15HD MASCHIO 20MT - 421100800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15
Packung
1 ST
EAN
8029564411796
Artikelnummer
ERT421100800
Herstellernummer
421100800
Hersteller
ERT
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Ausführung Anschluss 2:
Stecker



