Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421174600 CAVO HDMI-HDMI 2.0 10MT 4KA60FPS - 421174600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT421174600 CAVO HDMI-HDMI 2.0 10MT 4KA60FPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564527664

Artikelnummer

ERT421174600

Herstellernummer

421174600

Hersteller

ERT

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

CAVO HDMI-HDMI 2.0 10MT 4K@60FPS. CONNETTORI: HDMI TIPO “A” - HDMI TIPO “A”. CARATTERISTICHE: 18 Gbit/s di banda passante massima totale (6 Gbit/s per canale); Supporto alla tecnologia HFR per i video 4K (2160p) girati a 48 o 60 fps (25 fps per i video 3D); Supporto a 32 canali audio; Supporto audio fino a 1536 KHz.; Supporto al dynamic auto lip-sync (sincronizzazione labiale dinamica automatica); Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel); Supporto al canale di ritorno per l'audio (ARC, Audio Return Channel). RISOLUZ. MAX:4K (2160p) a 60 FPS (25 FPS in 3D). CONCHIGLIA:PLASTICA. FINITURA:DORATA. SCHERMATURA:SINGOLA. COLORE GUAINA:NERO