ELCART DISTRIBUTION - ERT429508700 RIPETITORE WIRELESS DUALBAND1200M - 429508700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564544135
Artikelnummer
ERT429508700
Herstellernummer
429508700
Hersteller
ERT
Ripetitore wireless AC1200 Dual-Band con velocità 1200MbpsStandard IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Dual Band: 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz,1 porta Fast Ethernet RJ452 Antenne esterne 2dBiModalità ripetitore e Modalità APSupporto server VPN, programmazione WiFiAlimentazione: 12Vdc 2,5ATemperatura di lavoro: 0°C + 40°CTemperatura di stoccaggio: -40°C + 70°CUmidità: 90% senza condensa


