Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT429604000 ADATTATORE USB-2JACK MIC+CUFFIE - 429604000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT429604000 ADATTATORE USB-2JACK MIC+CUFFIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564513414

Artikelnummer

ERT429604000

Herstellernummer

429604000

Hersteller

ERT

ADATTATORE USB 2x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE. Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC. Completamente Plug & Play, non nessuna installazione e/o driver. Supporta audio 3D. Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna). Ideale per l'utilizzo di Skype / telefoni VOIP internet / Chat software, MSN / Yahoo / ICQ e molto altro. Funziona con Windows 2000 / XP / VISTA / 7 /10. CONNETTORI:1 uscita audio jack da 3,5 mm. 1 ingresso mic jack da 3,5 mm per microfono. 1 spina USB. IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, e non è compatibile con Windows a 64 bit.