Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450957500 VENTILATORE 40X40X10 12VCC CUSCIN - 450957500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564352143

Artikelnummer

ERT450957500

Herstellernummer

450957500

Hersteller

ERT

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40X40X10 mm. ELICA:poliestere termopl. TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C. FATT. RUMORE:29dB. GIRI MIN./RPM:6500. CFM:7,70. GRIGLIA:45/9646. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori. Portata Aria: 7,70 CFM.