ELCART DISTRIBUTION - ERT450958800 MINI VENTILATORE 60X60X25 12V - 450958800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 12 V
Drehzahl - 4000 1/min
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134282
Artikelnummer
ERT450958800
Herstellernummer
450958800
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
12 V
Drehzahl:
4000 1/min
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 30 dB •GIRI MIN./RPM: 4000 •CFM: 20