Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450959000 MINI VENTILATORE 60X60X25 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Drehzahl - 4000 1/min

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134305

Artikelnummer

ERT450959000

Herstellernummer

450959000

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

24 V

Drehzahl:

4000 1/min

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 60x60x25 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 30 dB •GIRI MIN./RPM: 4000 •CFM: 20