ELCART DISTRIBUTION - ERT450959800 MINI VENTILATORE 80X80X25 220V CU - 450959800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 220 V
Netzfrequenz - 60 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134374
Artikelnummer
ERT450959800
Herstellernummer
450959800
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
220 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Ventilatore assiale supporto cuscinetti, per computer, strumenti, alimentatori, amplificatori, televisori, videogiochi, videoregistratori, ricetrasmittenti.



