ELCART DISTRIBUTION - ERT450960300 MINI VENTILATORE 92X92X25 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134428
Artikelnummer
ERT450960300
Herstellernummer
450960300
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 35 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM: 30÷36