ELCART DISTRIBUTION - ERT450961000 VENTILATORE 120X120X38 220V - 450961000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134466
Artikelnummer
ERT450961000
Herstellernummer
450961000
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 42 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 105