ELCART DISTRIBUTION - ERT981310400 002805301 CONTATTO X MODU II - 981310400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20000 ST
EAN
7449075064945
Artikelnummer
ERT981310400
Herstellernummer
981310400
Hersteller
ERT
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN AMP SERIE MODU II. MATER.:bronzo fosforoso. RANGO FILO:AWG 22 ÷ 26. SEZ. FILO:0,32 ÷ 0,13 mm². DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm. CORR. NOM.:3 A. PER CONN.:5/5700 - 5/5730. PINZA A CRIMP.:98/80513. FINITURA CONTATTO:A - 0,8 µm pre-stagnato. B - 0,4 µm oro nella zona di contatto;flash oro su 1,27 µm nickel sull'intero contattoC - 0,4 µm oro nella zona di contatto su 1,27 µm nickel sull'intero contatto. ESTRATTORE:98/12928. P/n Fornit.: 280530-1.


