Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT981601500 002821061 CONN. SUP.SEAL P/M 4V - 981601500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

7449071027043

Artikelnummer

ERT981601500

Herstellernummer

981601500

Hersteller

ERT

CONNETTORI PORTAMASCHI AMP SERIE SUPER SEAL 1.5. Intercambiabili e interconnettibili con gli attuali componenti e con gli apparecchi già in uso nel settore automobilistico (sensori, controllo temperatura acqua, ecc.). Resistenti all'immersione statica e dinamica in accordo alla norme IEC 529 e DIN 40050 IP 67 Resistenti a ozono, idrocarburi aromatici, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc. Predisposti per eventuale montaggio su pannello e/o su staffa. BLOCCH.:poliammide 6,6. caricato vetro approvato UL. AGGANCIO SECONDARIO:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL. GUARN.:gomma siliconica. TEMP.:-40°C÷+125°C. RESIST. ISOL.:200 MOHM. CONTATTI:serie 98/16298. CONNETTORI:98/16195. ESTRATTORE:98/46408. TAPPO CAVITA’:98/16341. CAPPUCCI:serie 98/16245. N.Poli: 4.