ELCART DISTRIBUTION - ERT981622000 002820891 SUPER SEAL PORTA F.5V - 981622000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449076322983
Artikelnummer
ERT981622000
Herstellernummer
981622000
Hersteller
ERT
CONNETTORI PORTAFEMMINE AMP SERIE SUPER SEAL 1.5. Intercambiabili e interconnettibili con gli attuali componenti e con gli apparecchi già in uso nel settore automobilistico (sensori, controllo temperatura acqua, ecc.). Resistenti all'immersione statica edinamica in accordo alla norme IEC 529 e DIN 40050 I.P. 6.7. Resistenti a ozono,idrocarburi aromatici, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc. BLOCCH.:poliammide 6,6. caricato vetro approvato UL. AGGANCIO SECONDARIO:poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL. GUARN.:gomma siliconica. TEMP.:-40°C÷+125°C. RESIST. ISOL.:200 MOHM. CONTATTI:serie 98/16308. CONNETTORI:98/15995. ESTRATTORE:98/46408. TAPPO CAVITA’:98/16341. CAPPUCCI:serie 98/16245. N.Poli: 5.



