Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT981632000 002819342 GOMMINO PASSACAVO - 981632000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564448754

Artikelnummer

ERT981632000

Herstellernummer

981632000

Hersteller

ERT

GOMMINI PASSACAVO AMP PER SUPER SEAL 1.,5. Da aggraffarsi sui contatti; nella zona di aggraffatura, un bordino in rilievo garantisce un'ottima tenuta meccanica sui terminali.Con alette di tenuta opportunamente sagomate per una facile inserzione in cavità. MATER.:gomma siliconica.