ELCART DISTRIBUTION - ERT984604000 001829231 CON.V.CPC1 CONT.F 37V - 984604000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564175100
Artikelnummer
ERT984604000
Herstellernummer
984604000
Hersteller
ERT
CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8992. BLOCCHETTI:98/46100. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 37.